曜日別特売
VP344Y-5MU1-02A VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体 SMC 69068153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)注文コード69068153品番VP344Y-5MU1-02A
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc,M5ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)仕様リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする