エスコ
[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
69070674
品番
EA354BW-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応
作業性の良い柔軟な手袋です
仕様
●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1
アズワン品番
65-9251-33