曜日別特売
MDOB128064V2V-WI 0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COB MIDAS 69071828

0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69071828品番MDOB128064V2V-WI
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Midas チップオンボード 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃

仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●コード番号:225-6202アズワン品番65-7249-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする