曜日別特売
SS-18V-P-RA 白 SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA) 69072346

SS-18V-P-RA 白 SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA) 69072346
SS-18V-P-RA 白 SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA) 69072346
SS-18V-P-RA 白 SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA) 69072346
SS-18V-P-RA 白 SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA) 69072346
SS-18V-P-RA 白 SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA) 69072346

SS-18V-P-RA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(帽体)
内容量1個注文コード69072346品番SS-18V-P-RA 白
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・パッド付・ラチェット式調整システム付

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム色(帽体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする