曜日別特売
M30 溝付ナット(高形(2種(S45C/生地) 大阪魂 69072395

溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1個)ねじの呼びM30ねじピッチ3.5注文コード69072395品番M30
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ねじの呼びM30材質S45Cねじピッチ3.5表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目規格2種溝数6ねじの種類ナット寸法S(mm)46寸法W(mm)24寸法m(mm)33寸法n(mm)7寸法m1(mm)約24寸法de(Φmm)約42寸法dw1(Φmm)約44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする