進和化学工業(SHINWA)
SS-16V-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色(帽体)
ロイヤルホワイト
白
黄
グリーン
12010クリーム
62011ブルー
スカイブルー
L赤
Lグリーン
L黒
L紺
朱オレンジ
ロイヤルホワイト
レモン
53913グリーン
85567グレー
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69072599
品番
SS-16V-R ロイヤルホワイト
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
通気孔付・ラチェット式システム調整付き
用途
飛来落下物用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
375
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大61
寸法(幅W×高さH)(mm)
約286×約150
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2747
内装
ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:ラチェット式調整システム
色(帽体)
ロイヤルホワイト