曜日別特売
SS-12-R 白 SS-12-R 進和化学工業(SHINWA) 69072809

SS-12-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(帽体)
内容量1個注文コード69072809品番SS-12-R 白
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き

用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)340タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1931内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム色(帽体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする