進和化学工業(SHINWA)
SS-12-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色(帽体)
62011ブルー
白
黄
グリーン
12010クリーム
62011ブルー
スカイブルー
L赤
Lグリーン
L黒
L紺
朱オレンジ
ロイヤルホワイト
レモン
53913グリーン
85567グレー
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69072845
品番
SS-12-R 62011ブルー
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き
用途
飛来落下物用・感電防止用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
340
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大60
寸法(幅W×高さH)(mm)
約274×約146
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1931
内装
ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:ラチェット式調整システム
色(帽体)
62011ブルー