大阪魂
(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M3
注文コード
69072964
品番
3X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
A-600(インコネル600相当材
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69072964
3X8
69133873
3X8
(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)
大阪魂
1パック(1本)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました