曜日別特売
4X10 (+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) 大阪魂 69073034

(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000本)ねじの呼びM4注文コード69073034品番4X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4長さ(mm)10頭部形状ナベ材質A-600(インコネル600相当材穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.7十字穴番号2寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(Φmm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690730344X10691339164X104X10 (+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地) 大阪魂 69133916(+)ナベ小ねじ(Aー600(インコネル600相当材/生地)大阪魂1パック(1本)
469
税込516
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする