進和化学工業(SHINWA)
SS-88-3-T-P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色(帽体)
黄
白
黄
ロイヤルホワイト
レモン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69073755
品番
SS-88-3-T-P 黄
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・特大サイズ
用途
飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
437
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大64
寸法(幅W×高さH)(mm)
約301×約146
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1601、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF452、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1600
内装
耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:パッド付
色(帽体)
黄