曜日別特売
VP542Y-5LOUE1-03A-F VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体 SMC 69074207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード69074207品番VP542Y-5LOUE1-03A-F
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数3リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc,M5ブラケット(F) ブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする