大阪魂
EXCEL PAN(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69074802
品番
4X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
EXCELナベ
頭部形状
PAN
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69074802
4X40
69134756
4X40
EXCEL PAN(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(8個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました