VISHAY
280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
69075739
品番
VLMU35CB21-275-120
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
●UVの種類:UVC●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●コード番号:238-7031
アズワン品番
65-7262-56