エスコ
280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69075748
品番
EA520AC-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。
シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
仕様
●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク!
アズワン品番
65-9262-12
商品説明動画
参考になった