大阪魂
角ワッシャー(大形(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M27
M27
M33
M42
厚さ(mm)
6
6
8
9
外径(Φmm)
80
80
100
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69077968
品番
M27X80X6.0
参考基準価格(税別)
¥638
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
呼び寸法
M27
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
6
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)