M33X100X8 角ワッシャー(大形(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂 69078013

角ワッシャー(大形(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法M33
厚さ(mm)8
外径(Φmm)100
内容量1箱(1個)注文コード69078013品番M33X100X8
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
呼び寸法
M33
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
8
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする