大阪魂
角ワッシャー(大形(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M42
M27
M33
M42
厚さ(mm)
9
6
8
9
外径(Φmm)
120
80
100
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69078074
品番
M42X120X9
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M42
外径(Φmm)
120
厚さ(mm)
9
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)