大阪魂
ワッシャー(ISO(ステンレス/ダクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
外径D(Φmm)
21
17
21
内径d(Φmm)
10.5
8.4
10.5
厚さt(mm)
2
1.6
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
69078756
品番
10X21X2.0
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び径
M10
外径D(Φmm)
21
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
2
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ