大阪魂
シムワッシャー(T=0.5(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
69079027
品番
8X13X0.5
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)
0.5
呼び寸法
M8
外径(Φmm)
13
表面処理
生地(または標準)