0124655731GP0 オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品)   三菱ふそう エアロクイーン SEG Automotive 69079757

商品画像

0124655731GP0 オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品)   三菱ふそう エアロクイーン SEG Automotive 69079757
0124655731GP0 オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品)   三菱ふそう エアロクイーン SEG Automotive 69079757
0124655731GP0 オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品)   三菱ふそう エアロクイーン SEG Automotive 69079757
0124655731GP0 オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品)   三菱ふそう エアロクイーン SEG Automotive 69079757

オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品) 三菱ふそう エアロクイーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合MX925901 / MX946352 / 0124655235 / 1986A00996注文コード69079757品番0124655731GP0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

製造メーカーSEG はドイツを拠点とする企業です。
SEG Automotive は、かつて Bosch(ボッシュ)のスターターモーター・ジェネレーター部門を母体とし、2018年に独立した企業です。SEG は ”Tier-1 サプライヤー” として、自動車メーカーへの直接供給(OEM 納入)およびアフターマーケット補修部品市場向け事業を手がけています。
OEM製品は高級車・商用車の純正供給(OE 品)実績があり、その品質保証技術がアフターマーケット製品にも転用されています。

用途
三菱ふそう エアロクイーン
適合MX925901 / MX946352 / 0124655235 / 1986A00996その他距離(mm):【ダブルスイングアーム】107、【ベルトプーリー】38寸法(mm)【スイングアームボア】10.5/12.0、【保持アームボア】10規格ALT 28V 150A (R)溝数8定格電圧(V)28定格電流(A)150名称オルタネーター(プーリー付き)固定タイプ直結固定プラグ82回転方向時計方向ポンプ【バキュームポンプ】真空ポンプを除くプーリー【ベルトプーリー】多層ベルトプーリー搭載直径(mm)【ベルトプーリー】60ターミナルタイプB+ (M8)
注意
※・ オルタネーター交換時は駆動ベルト を点検/交換してください。
※・プーリーは付属していません、現車のプーリーを再使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする