はくでん
ミニバイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69081419
品番
HD-P-C
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。
用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
アルミ合金
全長(mm)
80
高さ(mm)
90
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
36
最大取付物厚さ(mm)
36