大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS(アンスコ(平先(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69082107
品番
6X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
20
表面処理
BK(SUS黒染め)
先端形状
平先
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082107
6X20
69139315
6X20
HS(アンスコ(平先(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(8個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました