大阪魂
六角穴付きボルト P=2(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69082265
品番
5X55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
55
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082265
5X55
69139473
5X55
六角穴付きボルト P=2(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました