※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(C6)Φ6用ワンタッチ管継手仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(1) AC100V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(G) グロメット、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X5) シール材質フッ素ゴム仕様、CE対応:(-) なし電気回路(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)注文コード69082896品番VQ21A1-1G-C6-X5
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます他の種類を見る