曜日別特売
VQ21A1-1G-C8-X23 VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ SMC 69082905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(1) AC100V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(G) グロメット、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X23) シール材質フッ素ゴム・禁油仕様、CE対応:(-) なし電気回路(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)注文コード69082905品番VQ21A1-1G-C8-X23
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手ポート数2コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)リード線取出方法(G) グロメットマニュアル-電気回路(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(1) AC100V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(G) グロメット、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X23) シール材質フッ素ゴム・禁油仕様、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする