※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(3) AC110V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし電気回路(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)注文コード69083018品番VQ21A1-3YZB-C8
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,958販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます他の種類を見る