VQ21A1-5GH-C8-F-Q VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ SMC 69083063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット、オプション:ブラケット:(F) ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応電気回路(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)注文コード69083063品番VQ21A1-5GH-C8-F-Q
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手ポート数2コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメットマニュアル-電気回路(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット、オプション:ブラケット:(F) ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする