※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(LF) Lタイプ, ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応電気回路(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)注文コード69083158品番VQ21A1-5Y-C8-LF-Q
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます他の種類を見る