曜日別特売
5X25 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(SUS316L/ブラック) 大阪魂 69083227

ボタン六角穴付きボルト(SSS)(SUS316L/ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は長さ・内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
25
注文コード
69083227
品番
5X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
材質
SUS316L
寸法t(mm)
2.4
寸法S(mm)
3
表面処理
BK(SUS黒染め)
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
9.5
ねじの呼び
M5
ねじ山種類
メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690832275X25691404085X255X25 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(SUS316L/ブラック) 大阪魂 69140408ボタン六角穴付きボルト(SSS)(SUS316L/ブラック)大阪魂1パック(7個)
¥519
税込¥571
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
5X25 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(SUS316L/ブラック) 大阪魂 全ねじ 【通販モノタロウ】