VQ21A1-5YH-C8-X2 VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ SMC 69083228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X2) 禁油仕様、CE対応:(-) なし電気回路(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)注文コード69083228品番VQ21A1-5YH-C8-X2
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手ポート数2コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルマニュアル(-) なし電気回路(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X2) 禁油仕様、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする