タカノクリエイト
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 雫CブラックΦ170mm×14mm 5枚 10429-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
69083248
品番
10429-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ
用途
KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。
材質
AS樹脂
色
ブラック
タイプ
クリア
寸法(Φ×mm)
170×14
食器洗浄機
OK