※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(F) ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-X5) シール材質フッ素ゴム仕様、CE対応:(Q) CE対応電気回路(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)注文コード69083273品番VQ21A1-5YZ-C8-F-X5-Q
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます他の種類を見る