※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(G) グロメット、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X2) 禁油仕様、CE対応:(Q) CE対応電気回路(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)注文コード69083316品番VQ21A1-6G-C8-X2-Q
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,528販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます他の種類を見る