※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(C12)Φ12用ワンタッチ管継手仕様シリーズ/オリフィス径:3、コイル電圧:(2) AC200V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(G) グロメット、オプション:ブラケット:(F) ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-X23) シール材質フッ素ゴム・禁油仕様、CE対応:(-) なし電気回路(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)注文コード69083359品番VQ31A1-2G-C12-F-X23
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます他の種類を見る