曜日別特売
VQ2100-1EC1 VQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69083623

VQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングル注文コード69083623品番VQ2100-1EC1
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
切換方式(1) 2位置シングル保護構造(-) なしシール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(E) なしファンクション(-) 標準タイプマニュアル(C) ロック式(要工具形)コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60 Hz)仕様コイル電圧:(1) AC100V (50/60 Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする