曜日別特売
VQ4150R-5HEW1 VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69084777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(H) リード線長さ1.5m注文コード69084777品番VQ4150R-5HEW1
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m切換方式(1) 2位置シングルタイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(H) リード線長さ1.5m、CEマーキング対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする