CAPTAIN STAG
ラウンドグリル用フタ(refine)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69085400
品番
UG-1603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ラウンドグリルプレート25cm用のフタ。フタをすることで、焼き・蒸し料理の幅が広がり効率アップ。つまみを起こして横にスライドすることで立てて固定することができます。鉄板焼きにも使えます
材質
本体:アルスター鋼板、つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
200
寸法(外径×高さ)(mm)
240×50
適合寸法(cm)
25用