曜日別特売
3/4X100 10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地) 大阪魂 69085774

10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼びW3/4
長さ(mm)100
内容量1箱(10個)注文コード69085774品番3/4X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別-ねじの呼びW3/4材質鉄(または標準)長さ(mm)100表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類ウィット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690857743/4X100691429553/4X1003/4X100 10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地) 大阪魂 6914295510.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2949:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする