大阪魂
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
90
80
90
100
110
120
130
140
150
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
69085792
品番
6X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
90
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69085792
6X90
69142973
6X90
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
519
税込
¥571
注文コードが変更になりました