大阪魂
10.9 六角BT(NBI(鉄/ジオメット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
69085932
品番
8X40X22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角
表面処理
ジオメット
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
40
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
寸法Z(mm)
約1.2
寸法K(mm)
5.5
寸法ds(Φmm)
8
ねじ長さb(mm)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69085932
8X40X22
69143113
8X40X22
10.9 六角BT(NBI(鉄/ジオメット)
大阪魂
1パック(4個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました