大阪魂
六角ボルト(全ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1パック(7個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M3
M3
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
30
30
85
130
140
150
110
120
35
55
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69086386
品番
3X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
材質
黄銅
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
5.5
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約6.4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086386
3X30
69143567
3X30
六角ボルト(全ねじ(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました