大阪魂
六角ボルト(全ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1パック(7個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M8
M3
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
140
30
85
130
140
150
110
120
35
55
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69086438
品番
8X140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
材質
黄銅
長さ(mm)
140
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
13
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086438
8X140
69143612
8X140
六角ボルト(全ねじ(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました