曜日別特売
VQ4100-1ECW1-03 VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット SMC 69086624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)管接続口径(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード69086624品番VQ4100-1ECW1-03
参考基準価格(税別)¥14,690販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)リード線取出方法-切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)管接続口径(03) 3/8シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(C) ロック式 (手動形)仕様コイル電圧:(1) AC100V(50/60Hz)、リード線取出し方法:-、配管仕様:(-) 横配管、CEマーキング対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする