8X6 六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69086666

六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)6
6
22
155
165
175
185
195
15
18
160
170
180
190
200
20
40
45
50
55
105
115
125
135
145
210
220
230
75
85
240
70
130
140
150
内容量1箱(200個)注文コード69086666品番8X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM8材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)6種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690866668X6691438478X68X6 六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69143847六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)大阪魂1パック(3個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする