曜日別特売
12609 点描ウッドフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 69086678

12609 点描ウッドフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 69086678
12609 点描ウッドフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 69086678

点描ウッドフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セットセット内容ウッドフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1注文コード69086678品番12609
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥530
販売価格(税別)
482

透明板に点描画を描いて、ウッドフレームで飾ろう!
点描アートを楽しめるキットです。完成後、すぐに飾れるウッドフレームが付属しています。

セット内容ウッドフレーム150×100mm×1、画紙用透明板150×100×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1材質PVC寸法(mm)ウッドフレーム150×100:外寸157×107、収納サイズ150×100、画紙用透明板:150×100×0.2、画用紙:150×100種類ハガキサイズ包装形態シュリンク・袋入り
注意
※油性ペンは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする