曜日別特売
13769 デザインタンブラー点描セット(ペン付) アーテック[学校教材・教育玩具] 69086809

13769 デザインタンブラー点描セット(ペン付) アーテック[学校教材・教育玩具] 69086809
13769 デザインタンブラー点描セット(ペン付) アーテック[学校教材・教育玩具] 69086809

デザインタンブラー点描セット(ペン付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セットセット内容デザインタンブラー大×1、型紙×1、画紙用透明板A4(297×210mm)×1、油性ミリペン0.4mm黒×1注文コード69086809品番13769
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,161
販売価格(税別)
1,055

黒の油性ミリペンでタンブラーに点描画を描こう!
普段使いできるタンブラーを点描画で飾れるセットです。付属の黒色油性ペンを使って繊細な点描アートを楽しめます。

セット内容デザインタンブラー大×1、型紙×1、画紙用透明板A4(297×210mm)×1、油性ミリペン0.4mm黒×1材質本体:PS(外側・内側)、フタ:PP寸法(mm)タンブラーサイズ:Φ85×195中に入る作品のサイズ:約250×170扇型サイズ包装形態袋入り/箱入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする