曜日別特売
40S5K フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ 40型 TCL 69088726

フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ 40型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード69088726品番40S5K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

量子ドットパネル採用
Google TV搭載
スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。

幅(mm)892質量(kg)4.6高さ(mm)558奥行(mm)184消費電力(W)63(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:2、USB(3.0):1画素数1920×1080バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H100チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする