C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830

 

C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830
C50MEJ ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto 69088830

ヴァイス ジョー クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様クランプ位置:2インチ マイクロ エンド注文コード69088830品番C50MEJ
参考基準価格(税別)¥14,318販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。

用途撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ仕様クランプ位置:2インチ マイクロ エンド材質アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン質量(kg)0.2耐荷重(kg)25長さ(cm)15.5取付可能パイプ径(Φmm)最大:50.8、最小:15.2アタッチメント10mm、先端1/4"ネジ穴
注意
※より安全に使用するため、設定耐荷重をお守りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする