商品画像(代表色・幅25mm)
東京リボン
サテンプルミエ (幅:約25mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(50m)
色
ホワイト
注文コード
69089216
品番
50032
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
マットでなめらかな質感の両面サテンリボン
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
ホワイト
長さ(m)
50
色番
1